Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Topfbürsten mit Gewinde POS TBG 65/M14 INOX 0,50 2RH HD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Product picture mit Verpackung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-43305033
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     43305033
EAN/GTIN:
     4007220486085
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
topfbürste m14 v2a
Zweireihige, sehr aggressiv arbeitende und stabile Bürste, die hoher mechanischer Belastung standhält. Hervorragend für schwere Bürstarbeiten wie Entgraten, Reinigen, Entrosten und Entzundern sowie zum Entfernen von Schweißspritzern geeignet. Um die besonderen Ansprüche bei der Bearbeitung von Edelstahl (INOX) zu erfüllen, verwendet PFERD bei allen INOX-Bürsten die Drahtqualität 1.4310 (V2A). Praxiserfahrungen aus dem industriellen Umfeld bestätigen, dass sie eine sehr gute Korrosionsbeständigkeit bei optimaler Standzeit aufweist. Alle PFERD-Bürsten mit INOX-Besatz sind blau gekennzeichnet und für den Einsatz auf allen Edelstählen (INOX), wie z. B. V4A, geeignet. Die Drahtqualität 1.4310 neigt bei Kaltverfestigung zu ferromagnetischem Verhalten, das heißt, sie wird von Magneten angezogen.;Ursache hierfür ist eine Gefügeveränderung, die durch Verformung, z. B. während des Drahtziehens, hervorgerufen wird. Dies hat keinen Einfluss auf die Qualität und Korrosionsbeständigkeit des INOX-Besatzes. Er behält seine korrosionsbeständigen Eigenschaften. Edelstahldraht (INOX) hält Temperaturen bis 450 °C stand.
Weitere Informationen:
Anzahl, Zöpfe:
48 Stück
Verpackungen:
POS-Verpackung
RPM, max.:
12500 RPM
RPM, opt., von:
5000 RPM
RPM, opt., bis:
12500 RPM
Aufnahmesystem:
Gewinde
Ø Besatzmaterial:
0.5 mm
ø Außen metrisch:
65 mm
Ø Gewinde:
M14x2
Besatzmaterial:
Edelstahldraht (INOX)
Länge, Besatz:
22 mm
Ausgabename <= 80 Zeichen:
PFERD POS Topfbürste 2-reihig gezopft TBG HD Ø 65 mm M14 Edelstahl-Draht-Ø 0,50 mm Winkelschleifer
Neu im Jahr:
2024
EAN Stck.:
4007220486085
EAN-Typ:
AR
Herkunftsland:
DE
Volumen (VE):
663 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.296 kg
Länge (VE):
108 mm
Breite (VE):
93 mm
Höhe (VE):
66 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Topfbürsten gezopft, full cable 2-reihig, mit außenliegendem Gewinde
ECLASS 12.0:
21043608
ECLASS 13.0:
21043608
ETIM 9.0:
EC002234
ETIM 8.0:
EC002234
ECLASS 14.0:
21043608
ECLASS 7.1:
21043608
ECLASS 8.1:
21043608
ECLASS 9.1:
21043608
ECLASS 10.1:
21043608
ECLASS 11.1:
21043608
Vorteile:
Hoher Arbeitskomfort durch ruhigen Lauf an Ecken und Kanten.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Titanlegierungen
Bearbeitungsaufgaben:
Kehlnahtbearbeitung
Antriebsarten:
Winkelschleifer
Anwendungsempfehlungen:
Für optimale Ergebnisse auf leistungsstarken Winkelschleifern einsetzen.
AAO057:
Edelstahldraht (INOX)
AAO663:
4007220486085
AAO676:
43305033
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Technische Bürsten
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: bürstenscheibe m14, bürstenscheibe edelstahl, Technische Bürsten, Topfbürsten, gezopft / full cable, zweireihig / mit Gewinde
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
500
€ 5,00*
ab € 21,29*
€ 29,69*
€ 4,90*
ab € 26,80*
€ 37,00*
9 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 26,60*
€ 37,25*
6 Tage
500
Frei Haus
ab € 26,44*
€ 44,15*
4 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 29,59*
€ 45,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.