Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Bürsten INOX TOTAL RBUIT 7015/6 INOX 0,15


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-43100062
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     43100062
EAN/GTIN:
     4007220808467
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
Schaftrundbürste
Schleifbürste
Universell zum Reinigen, Entgraten und Entfernen von Anlauffarben geeignet. Für die Bearbeitung von Edelstahl (INOX) bietet PFERD zusätzlich zu Bürsten mit Edelstahlbesatz auch Bürsten in der Ausführung INOX-TOTAL an. Sie sind insbesondere für den Einsatz in extrem kritischem Umfeld geeignet. Um die besonderen Ansprüche bei der Bearbeitung von Edelstahl (INOX) zu erfüllen, verwendet PFERD bei allen INOX-Bürsten die Drahtqualität 1.4310 (V2A). Praxiserfahrungen aus dem industriellen Umfeld bestätigen, dass sie eine sehr gute Korrosionsbeständigkeit bei optimaler Standzeit aufweist. Alle PFERD-Bürsten mit INOX-Besatz sind blau gekennzeichnet und für den Einsatz auf allen Edelstählen (INOX), wie z. B. V4A, geeignet. Die Drahtqualität 1.4310 neigt bei Kaltverfestigung zu ferromagnetischem Verhalten, das heißt, sie wird von Magneten angezogen.;Ursache hierfür ist eine Gefügeveränderung, die durch Verformung, z. B. während des Drahtziehens, hervorgerufen wird. Dies hat keinen Einfluss auf die Qualität und Korrosionsbeständigkeit des INOX-Besatzes. Er behält seine korrosionsbeständigen Eigenschaften. Edelstahldraht (INOX) hält Temperaturen bis 450 °C stand.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
15000 RPM
RPM, opt., von:
6000 RPM
RPM, opt., bis:
9800 RPM
Breite metrisch:
15 mm
Aufnahmesystem:
Schaft
Ø Besatzmaterial:
0.15 mm
ø Außen metrisch:
70 mm
Ø Schaft metrisch:
6 mm
Besatzmaterial:
Edelstahldraht (INOX)
Länge, Besatz:
19 mm
Länge, Gesamt:
50 mm
Ausgabename <= 80 Zeichen:
PFERD INOX-TOTAL Rundbürste ungezopft RBUIT Ø70x15 mm Schaft-Ø6 mm Edelstahl-Draht-Ø0,15
EAN Stck.:
4007220357156
EAN-Typ:
AR
Herkunftsland:
DE
Volumen (VE):
2859 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.113 kg
Länge (VE):
165 mm
Breite (VE):
165 mm
Höhe (VE):
105 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Rundbürsten ungezopft INOX-TOTAL, mit Schaft
ECLASS 12.0:
21043607
ECLASS 13.0:
21043607
ETIM 9.0:
EC002234
ETIM 8.0:
EC002234
ECLASS 14.0:
21043607
ECLASS 7.1:
21043607
ECLASS 8.1:
21043607
ECLASS 9.1:
21043607
ECLASS 10.1:
21043607
ECLASS 11.1:
21043607
Vorteile:
Optimale Anpassung an die Kontur der Werkstücke durch hohe Flexibilität.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Titanlegierungen
Bearbeitungsaufgaben:
Aufrauen
Antriebsarten:
Geradschleifer
Sicherheitshinweise:
Beim Einspannen der Bürste ist darauf zu achten, dass der Schaft möglichst weit in die Aufnahme eingespannt wird. Dies gilt insbesondere für den Einsatz im hohen Drehzahlbereich. Die Mindesteinspannlänge beträgt 10 mm.
Anwendungsempfehlungen:
Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen.
AAG681:
6 0173-1#05-AAA480#003
AAO057:
Edelstahldraht (INOX)
AAO663:
4007220808467
AAO676:
43100062
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Technische Bürsten
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: pferd rundbürste edelstahl, rundbürste, rundbürste edelstahl, Technische Bürsten, Rundbürsten, ungezopft, INOX-Total / mit Schaft
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
Frei Haus
ab € 17,71*
€ 21,39*
Lager 5VQEQ
57
10
pro Box
Frei Haus
ab € 17,75*
€ 21,47*
5 Tage
67
10
pro Box
Frei Haus
ab € 18,17*
€ 22,43*
14 Tage
unbekannt
10
pro Box
Frei Haus
ab € 17,73*
€ 22,43*
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 19,28*
€ 23,83*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 21,47*
€ 25,55
pro Box
ab 20 Boxen
€ 20,34*
€ 24,20
pro Box
ab 50 Boxen
€ 19,05*
€ 22,67
pro Box
ab 100 Boxen
€ 18,49*
€ 22,00
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 17,75*
€ 21,12
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 17,75* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 214,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.