Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD C-Präzisionsfeilen 508 150 H2


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-19205084
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     19205084
EAN/GTIN:
     4007220276983
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzraspel
Holzraspeln
Kabinettraspel
Treppenraspel
Riffelfeilen und Riffelraspeln verfügen über einen mittigen Schaft und verfügen an beiden Enden über einen Schweizer Hieb. Sie können vielseitig bei der Bearbeitung kleinster Bauteile eingesetzt werden, zum Beispiel im Werkzeug- und Formenbau, in Schmieden oder auch zum Gravieren verschiedenster Oberflächen. Kreuzhieb für die mittelfeine Präzisionsbearbeitung. Riffelfeile der Länge 150 mm (kleinste Ausführung).
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
508
Breite metrisch:
3.5 mm
Hieb:
2
Höhe:
1.5 mm
Länge metrisch:
150 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
PFERD Präzisions-Riffelfeile Typ 508 150mm Schweizer Hieb 2, mittel-fein | CORRADI-Riffelfeilen
EAN Stck.:
4007220369982
Produkthierarchie:
01130304
EAN-Typ:
AR
Herkunftsland:
IT
Volumen (VE):
125.664 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.01 kg
Länge (VE):
176 mm
Breite (VE):
34 mm
Höhe (VE):
21 mm
ECLASS 12.0:
21042109
ECLASS 13.0:
21042109
ETIM 9.0:
EC002140
ETIM 8.0:
EC002140
ECLASS 14.0:
21042109
ECLASS 7.1:
21042109
ECLASS 8.1:
21042109
ECLASS 9.1:
21042109
ECLASS 10.1:
21042109
ECLASS 11.1:
21042109
Vorteile:
Mit oder ohne Riffelfeilenhalter einsetzbar.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Bearbeitungsaufgaben:
Entgraten | Schlichten
Antriebsarten:
Handeinsatz
Weitere Suchbegriffe: Riffelfeile, Riffelfeilen, riffelfeile pferd, riffelfeilen, Präzisionsfeilen, CORRADI-Riffelfeilen/-Raspeln, CORRADI-Riffelfeilen, Feilen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
46
12
pro Box
€ 5,00*
ab € 10,48*
€ 12,70*
21 Tage
nicht lagernd
12
pro Box
Frei Haus
ab € 10,47*
€ 12,72*
8 Tage
41
12
pro Box
Frei Haus
ab € 10,46*
€ 12,72*
12
pro Box
€ 4,90*
ab € 10,50*
€ 13,19*
5 Tage
46
12
pro Box
Frei Haus
ab € 10,87*
€ 13,30*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Boxen
€ 12,70*
€ 15,11
pro Box
ab 24 Boxen
€ 12,52*
€ 14,90
pro Box
ab 60 Boxen
€ 11,69*
€ 13,91
pro Box
ab 120 Boxen
€ 11,19*
€ 13,32
pro Box
ab 6000 Boxen
€ 10,48*
€ 12,47
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 10,48* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Boxen
Mindestbestellmenge: 12 Boxen ( entspricht € 152,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12602172
ab € 3,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.