Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Schärffeilen SET CS-SLS-4,8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Ergonomics haptic
Efficiency time
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-11099148
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     11099148
EAN/GTIN:
     4007220491225
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkzeug-Rolltasche
Werkzeugrolle
Werkzeugrolltasche
werkzeug rolltasche
Das Kettensägeschärfgerät-Set CHAIN SHARP CS-SLS besteht aus der Schärflehre CHAIN SHARP CS-SL, einer Tiefenbegrenzerfeile mit Ergonomiefeilenheft zum Einstellen des Tiefenbegrenzers, einer Tiefenbegrenzerlehre zur Kontrolle des Tiefenbegrenzerabstands sowie zwei Ersatzkettensägefeilen. Die handliche Schärflehre kombiniert eine Kettensägefeile und eine Lehre in einem ergonomischen Werkzeug. Die definierte Höhenlage der Kettensägefeile erleichtert das Schärfen des Sägezahns und verhindert das Beschädigen von Verbindungsgliedern der Sägekette. Die Lehre berücksichtigt Tiefenbegrenzerabstände von 0,65 mm (.025“) für härteres oder 0,75 mm (.030“) für weicheres Holz. Das Kettensägeschärfgerät-Set besteht aus einem Schärfgerät, zwei Kettensägefeilen Classic Line, einer Tiefenbegrenzerfeile mit einem Ergonomie-Feilenheft und einer Tiefenbegrenzerlehre. Das Set wird in einer Gürteltasche geliefert, die vor Beschädigung und Verschmutzung schützt.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
CS-SLS
Passend für Ø metrisch:
4,8 mm
Ausgabename <= 80 Zeichen:
PFERD Kettensägenschärf-Set 4,8 mm 3/16" für Kettenteilung .325" in Rolltasche
Neu im Jahr:
2024
Bestellhinweise:
PFERD bietet dieses Kettensägeschärfgerät-Set in vier Ausführungen für die gängigsten Kettenteilungen an.
PFERDERGONOMICS:
PFERDERGONOMICS empfiehlt das Kettensägeschärfgerät-Set CHAIN SHARP CS-SLS für das komfortable und kräfteschonende Schärfen von Sägeketten.
PFERDEFFICIENCY:
PFERDEFFICIENCY empfiehlt das Kettensägeschärfgerät-Set CHAIN SHARP CS-SLS für perfekte Ergebnisse in kürzester Zeit.
Herkunftsland:
DE
Volumen (VE):
1329 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.468 kg
Länge (VE):
74 mm
Breite (VE):
47 mm
Höhe (VE):
382 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Kettensägeschärfgeräte
ECLASS 12.0:
21042107
ECLASS 13.0:
21042107
ETIM 9.0:
EC002140
ETIM 8.0:
EC002140
ECLASS 14.0:
21042107
ECLASS 7.1:
21042107
ECLASS 8.1:
21042107
ECLASS 9.1:
21042107
ECLASS 10.1:
21042107
ECLASS 11.1:
21042107
Vorteile:
Das Set ermöglicht die Wartung von Sägekette und Führungsschiene.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Bearbeitungsaufgaben:
Schärfen
AAO663:
4007220491225
AAO676:
11099148
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Schärfgeräte
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Schärfgeräte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
291
€ 5,00*
ab € 11,45*
€ 16,20*
€ 5,90*
ab € 12,48*
€ 18,43*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 12,44*
€ 18,53*
5 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 13,64*
€ 27,50*
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.