Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP 181.006 Flaschenversand Verpackung für 3 oder 6 Flaschen verpackt in CP 181.101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CP 181.006 Flaschenversand Verpackung für 3 oder 6 Flaschen verpackt in CP 181.101
CP 181.006 Flaschenversand Verpackung für 3 oder 6 Flaschen verpackt in CP 181.101
Artikel-Nr.:
     5UP4R-CP 181.006
Hersteller:
     Versandverpackungsprofi
Herst.-Nr.:
     CP 181.006
EAN/GTIN:
     k.A.
CP 181.006 Flaschenversand Verpackung fü r 3 oder 6 Flaschen verpackt in CP 181.101 375 x 365 x 250mm, braun
CP 181.101 Flaschen Versandverpackung DHL zertifiziert fü r 1 Flasche 305 x 74 x 74mm, braun
Innenformat  DHL zertifiziert fü r 3 oder 6 x CP 181.101, 375 x 365 x 250mm, braun
max. Auß enformat 385 x 375 x 265mm, braun
Gewicht 0,585 g / Stü ck
Menge Palette Stü ck 420
Verpackungseinheit Stü ck 10
Einheit je Stü ck

Einsatzbereiche & Produktvorteile
Geeignet fü r den sicheren Versand von 0,75l Weinflaschen.


DHL zertifiziert fü r den Versand von 1 bzw. 3 und 6 Weinflaschen (0,75l Typ Bordeaux).
Maximale Flaschenhö he 300mm.
Einfach und schnell aufgebaut.
ColomPac ® Selbstklebeverschluss an Boden und Deckel spart Zeit und zusä tzliche Verschlussmittel.
Handlingsvorteil durch einteilige Ausfü hrung.
Ansprechende und stabile Konstruktion.
FSC® zertifiziert und klimaneutral
Weitere Informationen:
Laenge:
375 mm
Breite:
365 mm
Hoehe:
250 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,05*
  
Preis gilt ab 30 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 105 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 210 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 420 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 600 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.