Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Weitere Kategorien
>
Verpackung, Versand
>
Lager 5UP4R
>
Preis-Leistungs-Versandverpackungen
>
Kartons, Kartonagen, Versandkartonagen
>
Umzugskartonagen
>
Artikel
CARGO-BOX B BÜCHERBOX einzeln, 150 Stck./Pal.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5UP4R-222105301
Hersteller:
Versandverpackungsprofi
Herst.-Nr.:
222105301
EAN/GTIN:
4255800804327
CARGO-BOX B BÜCHERBOX einzeln, 150 Stck./Pal.Außenmaß: 585 x 350 x 300 mmInnenmaß: 293 x 330 x 560 mmPapierzusammensetzung: 140 KLS / 115 WS / 135 TL Qualität: 1.30c KLS N7
Verpackungseinheit: Stk. Paletteneinheit: 150 Stk.
Weitere Informationen:
Laenge:
585 mm
Breite:
350 mm
Hoehe:
300 mm
... >
Preis-Leistungs-Versandverpackungen
>
Kartons, Kartonagen, Versandkartonagen
>
Umzugskartonagen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,76*
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.