Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Verpackungsmaschinen
>
Stretchmaschine
>
Artikel
Einsteiger Modell Stretchmaschine
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5UP4R-10294
Hersteller:
Stretchfolienprofi
Herst.-Nr.:
10294
EAN/GTIN:
4255800800374
Suchbegriffe:
Palettenwickelmaschine
Palettenwickler
Stretch-Gerät
Stretchanlage
Einsteiger Modell Stretchmaschine
Bei unserer Preiseinstiegsmaschine handelt es sich um eine preisgünstige Einstiegsmaschine mit ersten Anforderungen.
Diese ist mit drei Wickelprogrammen ausgerüstet und wird in Europa (Italien) produziert.
Was kann die Maschine:
Drehtellergeschwindigkeit regelbar
Folienschlittengewschwindigkeit regelbar
Sanftanlauf und Sanftauslauf des Drehtellers
Fixstop des Drehtellers
Mechanische Folienspannung
Fotozelle zur automatischen Höhenabtastung der Palette
Fuß - und Kopfwicklungen einstellbar
3 Wickelprogramme
Manuller Anlauf möglich
Leicht verständliches Bedeinteil
Technische Daten
max. Palettengewicht 1.200kg
Drehteller 1500mm Durchmesser
max. Palettenhöhe 2.100mm
Anschlussspannung  230V / 50Hz / 1 Phase
Anschlussleistung 0,75kW
Abmessungen 2.374 x 1.500 x 2.075mm
Optionales Zubehör gerne auf Anfrage
Auffahrrampe
Fotozelle für Schwarzerkennung
Bodeneinlassrahmen
... >
Lager 5UP4R
>
Spezial-Stretchfolie
>
Stretchmaschinen
Weitere Suchbegriffe:
Stretchmaschine
,
Stretchroboter
,
Stretchwickelautomat
,
Stretchwickelmaschine
,
stretch gerät
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3.280,87*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.280,87*
€ 3.904,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.251,85*
€ 3.869,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.172,81*
€ 3.775,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.137,24*
€ 3.733,32
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.