Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stretchautomat Masterplat Plus PGS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stretchautomat Masterplat Plus PGS
Stretchautomat Masterplat Plus PGS
Stretchautomat Masterplat Plus PGS
Stretchautomat Masterplat Plus PGS
Artikel-Nr.:
     5SEYL-398781
Hersteller:
     Robopac
Herst.-Nr.:
     Masterplat Plus PGS
EAN/GTIN:
     4260493643498
Suchbegriffe:
Palettenwickelmaschine
Palettenwickler
Stretch-Gerät
Stretchanlage
Der Masterplat Plus PGS Stretchautomat von Robopac kombiniert fortschrittliche Technologie mit benutzerfreundlicher Bedienung. Ausgestattet mit einem 3,5-Zoll-Farbdisplay und sechs Multiprogrammen, bietet er eine flexible und präzise Steuerung der Verpackungsprozesse. Der Folienschlitten verfügt über einen einmotorischen Antrieb mit einer Vorreckung von 150%, die optional auf 200%, 250% oder 300% erhöht werden kann. Eine Fotozelle erkennt automatisch die Palettenhöhe, während Sanftanlauf und -auslauf sowie ein Drehtellerfixstop für eine sichere Handhabung sorgen. Technische Daten: Maximale Stretchhöhe: 2200 mm Maximales Palettengewicht: 2000 kg Drehtellerdurchmesser: 1650 mm Produktivität: ca. 25 Paletten pro Stunde Drehtellergeschwindigkeit: 5 - 12 U/min Hubschlittengeschwindigkeit: 1,4 - 4 m/min Maximale Palettenabmessungen: 1000 x 1200 mm Maximale Folienrollenabmessungen (H x Ø): 500 x 300 mm Maximales Folienrollengewicht: 20 kg Folienstärke: 17 - 35 µm Elektroanschluss: 230 Volt / 1 Phase Netzfrequenz: 50/60 Hz Leistungsaufnahme: 1,9 kW arbdisplay: 3,5 Zoll für einfache Bedienung Multiprogramme: Sechs speicherbare Programme für verschiedene Verpackungsanforderungen Vorreckung: 150% standardmäßig, optional bis zu 300% erhältlich Fotozelle: Automatische Höhenerkennung der Palette Sanftanlauf/-auslauf: Schonender Start und Stopp des Drehtellers Drehtellerfixstop: Für exakte Positionierung der Palette Regelbare Geschwindigkeiten: Anpassbare Drehgeschwindigkeit des Drehtellers und der Hubschlitten Vielseitige Wickeloptionen: Spiral- und Kreuzspiralwicklung, einstellbare Fuß- und Kopfwicklungen sowie Banderolieren Der Stretchautomat Masterplat Plus PGS ist ideal für die effiziente und sichere Verpackung von Paletten in verschiedenen Industriebereichen. Er eignet sich besonders für Unternehmen, die regelmäßig große Mengen an Waren palettieren und transportieren müssen.
Weitere Informationen:
Länge:
2760 mm
Breite:
1745 mm
Höhe:
2865 mm
Gewicht:
870 kg je Stück
Verpackungseinheit:
1 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5.841,12*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.841,12*
€ 6.950,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.812,20*
€ 6.916,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.707,64*
€ 6.792,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.674,19*
€ 6.752,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.