Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumpack Zuschnitte 360 x 560 x 1,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaumpack Zuschnitte 360 x 560 x 1,0 mm
Schaumpack Zuschnitte 360 x 560 x 1,0 mm
Schaumpack Zuschnitte 360 x 560 x 1,0 mm
Schaumpack Zuschnitte 360 x 560 x 1,0 mm
Artikel-Nr.:
     5SEYL-138682
Hersteller:
     _Verpackungsfuxx
Herst.-Nr.:
     _VF_1138682
EAN/GTIN:
     4260758211882
Suchbegriffe:
Packschaum
Schaum-Folie
Folie
Zuschnitt
Die PE-Schaumpack-Zuschnitte in den Abmessungen 360 x 560 x 1,0 mm sind in der Farbe weiß erhältlich. Jede Packung enthält 2000 Stück, verpackt in Kartons zu 4000 Stück und auf Paletten zu 8000 Stück. Ideal für den sicheren Transport und Schutz Ihrer Produkte. Perfekt für industrielle Anwendungen und Lagerung. ideal zum Schutz vor kratzern optimaler Schutz für empfindliche Ware sehr flexibler und vielseitiger Stoßdämpfer hohe Zeitersparnis durch zugeschnittene Artikel optimale Zwischenlage in Mehrwegbehätern ideal als Füllmaterial für Umzugskartons und Pakete zuverlässige Polsterung für Möbel, Elektronik und zerbrechliche Gegenstände
Weitere Informationen:
Länge:
560 mm
Breite:
360 mm
Stärke:
1 mm
Farben:
weiß
Gewicht:
0,004 kg je Stück
Verpackungseinheit:
2x2000 Stück
Paletteninhalt:
8000 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,0967*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0967*
€ 0,1151
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0844*
€ 0,1004
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0714*
€ 0,085
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0696*
€ 0,0828
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0619*
€ 0,0737
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,052*
€ 0,062
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.