Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutz-Profil aus Wellpappe


Menge:  Packung  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-601415
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     9850052
EAN/GTIN:
     4063963015401
Suchbegriffe:
Kantenschutz
Kantenschutz Verpackung
Eckenschoner
Kantenschutz-Ecke
Kostengünstige Alternative zur Vollpappe. Kostengünstiger Kantenschutz durch robuste, 2-lagige Wellpappe · Qaulität 2.30 BC  · Schenkellänge: 100 mm · Erhöht die Stabilität beim Stapeln · Schützt empfindliche Kanten vor Stössen, Kratzern und Transportschäden · Bietet auch beim Umreifen zuverlässigen Schutz · Einfach auf Mass zu kürzen
Weitere Informationen:
Breite innen:
100 mm
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
0,113
Höhe innen:
100 mm
Länge innen:
1000 mm
Material:
Vollpappe
Pappe:
2-wellig
Qualität:
2.30bc
Stärke:
7 mm
Weitere Suchbegriffe: Kantenschutzecken, Kantenschutzwinkel, Kantenschutzleisten, Kantenschutzprofil, Kantenschutzprofil Verpackung, kantenschutzprofil verpackung karton, kantenschutzprofil verpackung, transpak kantenschutz, 98.500.52, 9850052, eckenschoner, eckenschutz, eckschutz, eckwinkel, kante, kantenschoner, kantenschutz, kantenschutzleisten, schutzleisten, warenschutz, warensicherung, xt9850052
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,8192*
€ 1,0592*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,57*
€ 1,09*
4 Tage
77
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 19,24*
€ 48,75*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 18,32*
€ 48,75*
Lager 5R7J8
200
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 32,43*
€ 57,89*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5R7J8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,89*
€ 68,8891
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 56,58*
€ 67,3302
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,26*
€ 65,7594
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,27*
€ 53,8713
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,12*
€ 45,3628
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 33,96*
€ 40,4124
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 33,41*
€ 39,7579
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 32,90*
€ 39,151
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 32,43*
€ 38,5917
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,6486* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5R7J8
Versand: Lager 5R7J8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5R7J8
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.