| |
|
| Artikel-Nr.: 5R7J8-601330 Herst.-Nr.: 9070050 EAN/GTIN: 4063963002456 |
| |
|
| | |
| Für 50 mm Rollenbreite und 76 mm Rollenkerndurchmesser · Reduziert das Abrollgeräusch bei lautem Klebeband · Gewicht: ca. 390 g Weitere Informationen: | | Farbe: | braun | Gewicht VE in KG: | 0,42 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebefilmabroller, Filamentabroller, Handabroller, Handabroller Packband, Packbandabroller, Paketbandabroller, handabroller klebebandabroller für 50 mm, filamentabroller 50 mm, handabroller, 90.700.50, 9070050, abroller, klebeband-abroller, klebebandabroller, packband-abroller, packbandabroller, xt9070050 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 10,22* | € 22,08* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 10,67* | € 22,94* | | | | Lager 5R7J8 | | | | | | € 3,99* | ab € 10,99* | € 23,57* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 19,33* | € 25,34* | | | | | 9 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,59* | € 28,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5R7J8 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5R7J8 | | Versand: Lager 5R7J8 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,99* | | ab € 110,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5R7J8 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|