Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutzwinkel zur Fasssicherung, schwarz


Menge:  Karton  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-600903
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7759037
EAN/GTIN:
     4063963008021
Suchbegriffe:
Gleitschutzwinkel
Kantenschutz
Eckenschoner
Kantenschutz-Ecke
Geeignet für Stahlblechspundfässer · Verhindert Abrutschen der Umreifungsbänder oder Zurrgurte · Ermöglicht optimale Ladungssicherung der Fässer · Ein Satz enthält 4 Kantenschutzwinkel
Weitere Informationen:
Breite innen:
90 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht VE in KG:
0,019
Höhe innen:
25 mm
Länge innen:
34 mm
Material:
PE
Weitere Suchbegriffe: Kantenschutzecken, Kantenschutzwinkel, Kantenschutzecken Verpackung, kantenschutz kunststoff, eckenschoner, transpak kantenschutz, 77.590.37, 7759037, eckenschutz, eckschutz, fass, fasssicherung, kantenschoner, kantenschutz, sicherung, xt7759037
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Satz
Frei Haus
ab € 1,94*
€ 19,22*
Lager 5R7J8
5
pro Karton
€ 3,99*
ab € 4,78*
€ 20,03*
pro Satz
Frei Haus
ab € 4,69*
€ 20,63*
12 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 16,43*
€ 21,91*
7 Tage
75
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,35*
€ 23,53*
Menge:  Karton  
Preise: Lager 5R7J8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 20,03*
€ 23,84
pro Karton
ab 3 Kartons
€ 10,91*
€ 12,98
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 8,74*
€ 10,40
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 6,57*
€ 7,82
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 6,03*
€ 7,18
pro Karton
ab 50 Kartons
€ 5,72*
€ 6,81
pro Karton
ab 100 Kartons
€ 5,45*
€ 6,49
pro Karton
ab 15000 Kartons
€ 4,78*
€ 5,69
pro Karton
1 Karton enthält 4 Stück (ab € 1,195* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5R7J8
Versand: Lager 5R7J8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5R7J8
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.