| |
|
| Artikel-Nr.: 5R7J8-600719 Herst.-Nr.: 6540071 EAN/GTIN: 4063963006058 |
| |
|
| | |
| Hochwertige Kraftliner-Qualität aus enggeripptem Natron-Mischpapier · Zum Schutz empfindlicher Produkte wie Glas, Porzellan etc. · Als Zwischenlage, zum Einwickeln oder Auspolstern · Für den Einsatz im Verkauf, Versand oder beim Umzug · Preiswert und umweltfreundlich · 1 VE sind 25 kg und ca. 830 Bögen Weitere Informationen: | | Breite innen: | 500 mm | Farbe: | braun | Gewicht VE in KG: | 25 | Länge innen: | 750 mm | Material: | Natron-Mischpapier | Qualität: | 80 g/m² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packpapierbogen, Packpapier-Rolle, Packpapierrolle, packpapier 80g braun, einschlagpapier, einschlagpapier braun, 65.400.71, 6540071, bogenpapier, füllmaterial, geschirrpapier, kraftpapier, natron-mischpapier, natronmischpapier, packpapier, packseide, polster, polsterpapier, stopfpapier, verpackungspapier, warenschutz, warensicherung, xt6540071 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 25 | | pro Kilogramm | Frei Haus | ab € 2,79* | € 3,66* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 65,47* | € 101,00* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 51,03* | € 101,08* | | | | | | | | 0,04 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 1.079,44375* | € 1.524,13125* | | | | Lager 5R7J8 | | | | 0,04 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 1.363,50* | € 1.768,79375* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5R7J8 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 25 Kilogramm (ab € 54,54* pro Kilogramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 0,04 Pakete |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5R7J8 | | Versand: Lager 5R7J8 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,99* | | ab € 110,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5R7J8 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|