Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Versandtasche, 230 x 330 mm, braun, Suprawell, Selbstklebeverschluss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-600641
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     6030071
EAN/GTIN:
     4063963015456
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen
Extrastarke Versandtasche für Bücher, Kataloge etc. · Aussendecke in Kraftliner-Qualität · Variable Füllhöhe bis ca. 30 mm · Aussenmass: 234 x 333 mm (L x B) · Gewicht: 63 g · Sehr knickfest durch stabile Mikrowellpappe · Verschluss mit Selbstklebestreifen · Aufreissfaden für schnelles und einfaches öffnen
Weitere Informationen:
Breite außen:
234 mm
Breite innen:
333 mm
DIN:
A4
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
6,84
Länge außen:
330 mm
Länge innen:
234 mm
Material:
Wellpappe
Qualität:
Jan 20
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, karton-tasche a4, karton tasche, kartonversandtasche braun, 60.300.71, 6030071, dokumente, kartontasche, kartonversandtasche, katalogverpackung, mailingverpackung, papprückwand, prospektverpackung, selbstklebeverschluss, umschlag, versandtasche, versandtasche wellpappe, wellpapp-versandtaschen, xt6030071, zeitschriftenverpackung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,44*
€ 0,79*
11 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,6248*
€ 0,8148*
4 Tage
32
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 33,33*
€ 70,13*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 34,35*
€ 71,36*
Lager 5R7J8
50
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 45,46*
€ 80,22*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5R7J8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 80,22*
€ 95,4618
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 67,07*
€ 79,8133
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 63,13*
€ 75,1247
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,50*
€ 71,995
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 59,18*
€ 70,4242
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 46,66*
€ 55,5254
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 46,17*
€ 54,9423
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 45,50*
€ 54,145
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 45,46*
€ 54,0974
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4546* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5R7J8
Versand: Lager 5R7J8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5R7J8
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.