Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchverpackung Drehfix, 260 x 185 x 10 - 70mm, braun, mit Selbstklebeverschluss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-600451
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5233106
EAN/GTIN:
     4063963000865
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung
Die praktische und preisgünstige Verpackung für Bücher, Kataloge, Broschüren, Muster etc.. Versand als Maxibrief und als Warenpost National möglich · Mit Selbstklebeverschluss · Variable Füllhöhe von 10 - 70 mm · Die Aufreissperforation erleichtert dem Empfänger das öffnen · Mit Selbstklebestreifen einfach zu verschliessen · Hervorragender Produktschutz durch seitliche Stosskanten
Weitere Informationen:
Breite innen:
185 mm
DIN:
B5
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
5,72
Höhe innen:
70 mm
Länge innen:
260 mm
Material:
Wellpappe
Qualität:
Jan 20
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Kalenderpack, Wellpapp Kalenderverpackung, Wellpappe Kalenderpack, Wellpappe Kalenderverpackung, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, kreuzverpackung braun, kreuzverpackung, wellpappe kreuzverpackung, 52.331.06, 5233106, a4, broschürenverpackung, buchverpackung, drehfix, katalogverpackung, maxibrief, musterverpackung, post, schachtel, selbstklebeverschluss, verpackung, versand, versandkarton, versandverpackung, xt5233106, zeitschriftenverpackung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,64*
€ 1,21*
11 Tage
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,96*
€ 1,28*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 25,45*
€ 55,25*
4 Tage
69
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 31,48*
€ 63,81*
Lager 5R7J8
20
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 38,19*
€ 70,32*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5R7J8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 70,32*
€ 83,6808
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 56,93*
€ 67,7467
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,25*
€ 64,5575
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,00*
€ 55,93
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,78*
€ 54,4782
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 39,36*
€ 46,8384
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 38,62*
€ 45,9578
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 38,25*
€ 45,5175
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 38,19*
€ 45,4461
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,7638* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5R7J8
Versand: Lager 5R7J8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5R7J8
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.