Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltkarton 2-wellig, 350 x 300 x 140 mm (Innenmaß), Qualität 2.30 BC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-600296
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5012300
EAN/GTIN:
     4063963015180
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Deckenpapier aus Testliner · Ideal für den Postversand · Platzsparend durch flache Anlieferung · Für Güter bis 30 kg · Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig möglich
Weitere Informationen:
Breite innen:
300 mm
FEFCO Typ:
201
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
3,75
Höhe innen:
140 mm
Länge innen:
350 mm
Material:
Wellpappe
Pappe:
2-wellig
Qualität:
2.30bc
Traglast:
30 kg
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, faltkarton fefco 0201 2 wellig, fefco 0201, fefco0201 2 wellig, 2-wellig, 5012300, 5023.00, 502300, faltkarton, karton, kartonage, verpackung, verpackungsmaterial, wellpapp, xt5012300
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,96944*
€ 4,08944*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,85*
€ 4,11*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,84*
€ 36,75*
Lager 5R7J8
100
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 19,43*
€ 41,30*
7 Tage
105
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 26,79*
€ 45,70*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5R7J8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,30*
€ 49,147
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 32,94*
€ 39,1986
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,80*
€ 39,032
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,75*
€ 30,6425
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,37*
€ 27,8103
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 21,58*
€ 25,6802
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 20,04*
€ 23,8476
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 19,43*
€ 23,1217
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,943* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5R7J8
Versand: Lager 5R7J8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5R7J8
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.