Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Faltkarton 2-wellig, 430 x 310 x 390 mm, Qualität 2.30, braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-600247
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5012040
EAN/GTIN:
     4063963014701
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Beste Kraftliner-Qualität · Ideal für den Postversand · Platzsparend durch flache Anlieferung · Für Güter bis 30 kg · Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig möglich
Weitere Informationen:
Breite innen:
310 mm
FEFCO Typ:
201
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
13,44
Höhe innen:
390 mm
Länge innen:
430 mm
Material:
Wellpappe
Pappe:
2-wellig
Qualität:
2.30bc
Traglast:
30 kg
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, wellpappe faltkartons 2 wellig, fefco 0201, fefco0201 2 wellig, 2-wellig, 5012040, 5020.40, 502040, faltkarton, karton, kartonage, verpackung, verpackungsmaterial, wellpapp, xt5012040
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,02168*
€ 2,70168*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 2,77*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 24,73*
€ 49,37*
Lager 5R7J8
50
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 33,03*
€ 57,29*
8 Tage
75
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 46,34*
€ 66,46*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5R7J8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,29*
€ 68,1751
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 54,89*
€ 65,3191
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,29*
€ 63,4151
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,69*
€ 54,3711
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,11*
€ 44,1609
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 33,91*
€ 40,3529
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 33,51*
€ 39,8769
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 33,03*
€ 39,3057
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,6515* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5R7J8
Versand: Lager 5R7J8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5R7J8
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.