Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Faltkarton 2-wellig, 450 x 350 x 300 mm, Qualität 2.30 BC, braun


Menge:  Box  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-600244
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5012037
EAN/GTIN:
     4063963014671
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Beste Kraftliner-Qualität · Höhenrillung bei 240 mm · Ideal für den Postversand · Platzsparend durch flache Anlieferung · Für Güter bis 30 kg · Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig möglich
Weitere Informationen:
Breite innen:
350 mm
DIN:
A3
FEFCO Typ:
201
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
6,62
Höhe innen:
300 mm
Länge innen:
450 mm
Material:
Wellpappe
Pappe:
2-wellig
Qualität:
2.30bc
Traglast:
30 kg
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, faltkarton fefco 0201 2 wellig, fefco 0201, fefco0201 2 wellig, 2-wellig, 5012037, 5020.37, 502037, faltkarton, höhenrillung, karton, kartonage, verpackung, verpackungsmaterial, wellpapp, xt5012037
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,07714*
€ 4,16714*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,87*
€ 4,27*
19 Tage
unbekannt
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 23,74*
€ 27,93*
1
pro Box
Frei Haus
ab € 11,84*
€ 38,02*
Lager 5R7J8
100
1
pro Box
€ 3,99*
ab € 21,34*
€ 44,74*
Menge:  Box  
Preise: Lager 5R7J8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 44,74*
€ 53,2406
pro Box
ab 3 Boxen
€ 41,25*
€ 49,0875
pro Box
ab 5 Boxen
€ 39,37*
€ 46,8503
pro Box
ab 10 Boxen
€ 32,69*
€ 38,9011
pro Box
ab 20 Boxen
€ 25,16*
€ 29,9404
pro Box
ab 50 Boxen
€ 22,98*
€ 27,3462
pro Box
ab 100 Boxen
€ 21,97*
€ 26,1443
pro Box
ab 15000 Boxen
€ 21,34*
€ 25,3946
pro Box
1 Box enthält 10 Stück (ab € 2,134* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5R7J8
Versand: Lager 5R7J8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5R7J8
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.