Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baggage-Karton, 1478 x 300 x 836 mm, 16 cuft, Qualität 2.92


Menge:  Packung  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-600009
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     1100031
EAN/GTIN:
     4063963014367
Suchbegriffe:
Baggage-Karton
Schwergut-Karton
Schwergutkarton
Schwerlast-Karton
Speziell für den Versand besonders schwerer Güter · Stabiler Faltkarton aus 2-welliger Pappe · Kraftliner-Qualität für hohe Belastungen · Exportgeeignet für Land-, Luft- und Seefracht · Wirtschaftlich, da mehrfach einsetzbar · Platzsparende Lagerung durch flachliegende Anlieferung · Modulgrösse: Passend für EURO-Palette · Für Güter bis 120 kg · Gewicht des Kartons: 7.500 g · Inhaltsvolumen: 0,37 m³ · Auf Anfrage auch in Schwer-Wellpapp-Qualität oder bedruckt lieferbar
Weitere Informationen:
Breite innen:
300 mm
FEFCO Typ:
201
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
33,94
Höhe innen:
836 mm
Länge innen:
1478 mm
Material:
Wellpappe
Pappe:
2-wellig
Qualität:
2.92CA
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastkartons, Faltkarton, Faltschachtel, Wellpapp Faltbox, Wellpapp Faltkarton, Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, faltkarton fefco 0201 2 wellig, fefco 0201, fefco0201 2 wellig, 11.000.31, 1100031, 2-wellig, container, exportkarton, kiste, modulkarton, schwere güter, schwergut, verpackung, verpackungsmaterial, wellpappe, xt1100031, übersee, überseekarton, überseeverpackung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
124
€ 7,90*
ab € 65,63*
€ 219,70*
6 Tage
124
Frei Haus
ab € 65,49*
€ 229,69*
Lager 5R7J8
200
Frei Haus
ab € 126,35*
€ 255,59*
Preise: Lager 5R7J8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 255,59*
€ 304,1521
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 247,42*
€ 294,4298
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 213,31*
€ 253,8389
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 165,48*
€ 196,9212
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 134,20*
€ 159,698
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 126,35*
€ 150,3565
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 25,27* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5R7J8
Versand: Lager 5R7J8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5R7J8
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.