Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Faltkarton FEFCO 0201 1170 x 580 x 580 mm / Q.: 2.30BC, Postkarton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-5174134
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
DerFaltkarton ist der maximale Karton der für für den DHL-Versand geeignet ist. Flache und platzsparende Anlieferung der Kartons. Dieser Karton aus brauner Wellpappe ist das ideale Produkt zum Versand oder zur Lagerung von unterschiedlichsten Gütern bis zu einer Maße von 1200 x 600 x 600mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Postkarton (DHL)
Belastung:
30 kg
Breite:
580 mm
Farbe:
braun
Fefco:
0201
Höhe:
580
Länge:
1170
Qualität:
2.3BC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,807*
  
Preis gilt ab 67.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 135 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 135 Stück
€ 7,0478*
€ 8,38688
pro Stück
ab 270 Stück
€ 5,6882*
€ 6,76896
pro Stück
ab 540 Stück
€ 4,2868*
€ 5,10129
pro Stück
ab 675 Stück
€ 4,2168*
€ 5,01799
pro Stück
ab 1080 Stück
€ 3,947*
€ 4,69693
pro Stück
ab 1350 Stück
€ 3,907*
€ 4,64933
pro Stück
ab 67500 Stück
€ 3,807*
€ 4,53033
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.