Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Beutel 120 x 220 mm, 25my, transparent, LDPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-5102690
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LDPE-Beutel
PE-Beutel
pe-beutel 120x220mm
pe-beutel
**Hochwertige PE-Beutel für vielseitigen Einsatz** Unsere transparenten PE-Beutel aus LDPE (Low Density Polyethylen) bieten eine ideale Lösung für eine Vielzahl von Verpackungsanforderungen. Hergestellt aus hochwertigen Materialien und unter strengen Qualitätskontrollen gefertigt, garantieren sie eine robuste und zuverlässige Verpackungslösung, die vielseitig einsetzbar ist. **Zuverlässiger Schutz und Sichtbarkeit** Diese Beutel bieten einen zuverlässigen Schutz vor äußeren Einflüssen wie Staub, Schmutz und Feuchtigkeit, wodurch sie ideal für die Lagerung und den Transport von verschiedenen Produkten geeignet sind. Ihre transparente Eigenschaft ermöglicht zudem eine klare Sichtbarkeit des Inhalts, was die Identifizierung und Organisation erleichtert. **Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten** Dank ihres strapazierfähigen Designs eignen sich unsere PE-Beutel ideal für eine Vielzahl von Branchen und Anwendungen, darunter Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Elektronik, medizinische Einrichtungen, Einzelhandel und vieles mehr. Egal, ob Sie Lebensmittel, Kleinteile, Kleidung oder andere Produkte verpacken möchten, diese Beutel bieten die nötige Sicherheit und Funktionalität. **Umweltfreundlichkeit und Nachhaltigkeit** Unsere PE-Beutel sind nicht nur langlebig und wiederverwendbar, sondern auch umweltfreundlich. Sie lassen sich recyceln und tragen damit zur Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks bei. Durch die Verwendung dieser Beutel tragen Sie zu einer nachhaltigeren Zukunft bei, ohne Kompromisse bei der Qualität einzugehen. **Kundenspezifische Lösungen und Größen** Wir bieten eine Vielzahl von Größen und individuellen Anpassungsmöglichkeiten, um sicherzustellen, dass unsere PE-Beutel perfekt auf Ihre spezifischen Anforderungen zugeschnitten sind. Unser engagiertes Team steht Ihnen zur Verfügung, um Ihnen bei der Auswahl der am besten geeigneten Lösung zu helfen. **Investieren Sie in Qualität und Funktionalität** Unsere transparenten PE-Beutel aus LDPE sind die ideale Wahl für Unternehmen, die Wert auf zuverlässige und vielseitige Verpackungslösungen legen.
Weitere Informationen:
Breite:
120 mm
Farbe:
transparent
Folie:
LDPE
Länge:
220 mm
Stärke:
25 my
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel 25µ, 8259000, folienbeutel, folientüte, kunststoffbeutel, kunststofftüte, pe beutel, pe-tüte, plastikbeutel, polybeutel, polyethylen beutel, polyetyhlen tüte, schutzbeutel, schutztüte, tüte, versandbeutel, versandtüte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,00617*
  
Preis gilt ab 15.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,01123*
€ 0,01336
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01031*
€ 0,01227
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,00942*
€ 0,01121
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00834*
€ 0,00992
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00698*
€ 0,00831
pro Stück
ab 15000000 Stück
€ 0,00617*
€ 0,00734
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.