Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutzleisten 60 x 60 x 5 x 1600 mm Vollpappe


Menge:  Meter  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-5084231
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8293075
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kantenschutzleisten
Kantenschutzleisten Verpackung
kantenschutzleisten 1600 mm
kantenschutzleisten verpackung
Unsere Kantenschutzleisten aus Vollpappe bieten optimalen Schutz für empfindliche Kanten und Ecken Ihrer Produkte während des Transports und der Lagerung. Hergestellt aus hochwertiger Vollpappe sind sie robust und zuverlässig. - Robuste Vollpappe für zuverlässigen Kantenschutz - Einfach anzubringen und zu entfernen - Geeignet für den Einsatz in verschiedenen Branchen und Anwendungen - Umweltfreundlich und recycelbar - Erhältlich in verschiedenen Längen und Breiten
Weitere Informationen:
Breite innen:
60 mm
Farbe:
braun
Höhe innen:
60 mm
Länge innen:
1600 mm
Material:
Vollpappe
Stärke:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: 8293075, eckenschoner, eckenschutz, eckschutz, eckwinkel, faltschutzecken aus pappe, faltschutzecken für kartons, faltschutzecken für verpackungen, kantenschoner, kantenschutz, kantenschutzleisten, kartonkantenschoner, kartonkantenschutz, kartonschutzkante, kartonumrandungsschutz, kartonverpackungsschutz, pappeckenschutz, pappeckenverstärkung, papprandenschutz, papprandverstärkung, pappschutzecke, pappschutzwinkel, pappverstärkungsecke, pappwinkel, schutzleisten, vollpappe, warenschutz, warensicherung, wellkartonkantenschutz, wellkartonrandverstärkung, wellpappenkantenschutz, wellpappenrandpolster, wellpappenschoner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,46*
  
Preis gilt ab 800.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 160 Meter
Mindestbestellmenge: 1600 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1600 Meter
€ 0,61*
€ 0,73
pro Meter
ab 3200 Meter
€ 0,53*
€ 0,63
pro Meter
ab 4800 Meter
€ 0,49*
€ 0,58
pro Meter
ab 8000 Meter
€ 0,48*
€ 0,57
pro Meter
ab 16000 Meter
€ 0,47*
€ 0,56
pro Meter
ab 800000 Meter
€ 0,46*
€ 0,55
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.