Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutzleisten 60 x 60 x 3 x 750 mm Vollpappe


Menge:  Meter  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-5057759
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8153226
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kantenschutzleisten
Kantenschutzleisten Verpackung
kantenschutzleiste 750mm
kantenschutzleisten verpackung
Unsere Kantenschutzleisten aus Vollpappe bieten optimalen Schutz für empfindliche Kanten und Ecken Ihrer Produkte während des Transports und der Lagerung. Hergestellt aus hochwertiger Vollpappe sind sie robust und zuverlässig. - Robuste Vollpappe für zuverlässigen Kantenschutz - Einfach anzubringen und zu entfernen - Geeignet für den Einsatz in verschiedenen Branchen und Anwendungen - Umweltfreundlich und recycelbar - Erhältlich in verschiedenen Längen und Breiten
Weitere Informationen:
Breite innen:
60 mm
Farbe:
braun
Höhe innen:
60 mm
Länge innen:
750 mm
Material:
Vollpappe
Stärke:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: 8153226, eckenschoner, eckenschutz, eckschutz, eckwinkel, faltschutzecken aus pappe, faltschutzecken für kartons, faltschutzecken für verpackungen, kantenschoner, kantenschutz, kantenschutzleisten, kartonkantenschoner, kartonkantenschutz, kartonschutzkante, kartonumrandungsschutz, kartonverpackungsschutz, pappeckenschutz, pappeckenverstärkung, papprandenschutz, papprandverstärkung, pappschutzecke, pappschutzwinkel, pappverstärkungsecke, pappwinkel, schutzleisten, vollpappe, warenschutz, warensicherung, wellkartonkantenschutz, wellkartonrandverstärkung, wellpappenkantenschutz, wellpappenrandpolster, wellpappenschoner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,28*
  
Preis gilt ab 225.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Meter
Mindestbestellmenge: 75 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 75 Meter
€ 0,55*
€ 0,65
pro Meter
ab 150 Meter
€ 0,54*
€ 0,64
pro Meter
ab 375 Meter
€ 0,52*
€ 0,62
pro Meter
ab 750 Meter
€ 0,51*
€ 0,61
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,47*
€ 0,56
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 0,44*
€ 0,52
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 0,37*
€ 0,44
pro Meter
ab 4000 Meter
€ 0,32*
€ 0,38
pro Meter
ab 225000 Meter
€ 0,28*
€ 0,33
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.