Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallschnallen phosphatiert 19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-5032462
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8273762
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallschnallen
Verschlussklammern
Magazinverschlusshülsen
Verschlusshülsen
Die phosphatierten Metallschnallen bieten eine zuverlässige und langlebige Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen. Das phosphatierte Finish verleiht den Schnallen eine erhöhte Beständigkeit gegen Rost und Korrosion, was sie ideal für den Einsatz in Umgebungen mit anspruchsvollen Bedingungen macht. Weitere Merkmale sind: Hergestellt aus hochwertigem Metall, das eine starke und zuverlässige Leistung garantiert Vielseitig einsetzbar für verschiedenste Anwendungen, wie zum Beispiel in der Bauindustrie, im Verpackungsbereich, im Transportwesen und in vielen anderen Bereichen. Robuste Konstruktion, die auch unter Belastung eine zuverlässige Befestigung gewährleistet. Einfach zu handhaben und zu befestigen, was die Effizienz und Produktivität in verschiedenen Arbeitsumgebungen erhöht. Verlassen Sie sich auf unsere hochwertigen phosphatierten Metallschnallen, um Ihre Befestigungsanforderungen zu erfüllen und gleichzeitig eine lang anhaltende und zuverlässige Leistung zu gewährleisten. - Hochwertige Metallklemmen - Perfekt geeignet für gewebtes Umreifungsband - Maximale Systemfestigkeit - Alles aus einer Hand: Umreifungsband und passende Metallklemmen für maximale Systemfestigkeit - Für sämtliche Bandabmessungen erhältlich
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Ausführung:
phosphatiert
Breite:
19 mm
Weitere Suchbegriffe: verschlusshülsen stahlband, verschlussklammern, 8273762, metallbänder, metallclips, metallhaken, metallklammern, metallriegel, metallschließen, metallverschlüsse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,04*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,05825*
€ 0,06932
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,05675*
€ 0,06753
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,05258*
€ 0,06257
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,04911*
€ 0,05844
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,04701*
€ 0,05594
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0458*
€ 0,0545
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0447*
€ 0,05319
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,04*
€ 0,0476
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.