Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5NTW5-94200800 Herst.-Nr.: IPG 800 EAN/GTIN: 8023251002380 |
| |
|
| | |
| - Line-Interactive Technologie - Leistung: 800 VA / 480 Watt - Überbrückungszeit bei Last von 100% / 70 % / 50%: 2 / 5 / 8 Minuten - Überwachungs- und Shutdownsoftware Powershield zum kostenlosen Download - Eingang: fest montiertes Anschlusskabel mit Schutzkontakt-Stecker - Ausgang: 3 batteriegepufferte und überspannungsgeschützte Schutzkontakt-Buchsen, 2 batteriegepufferte und überspannungsgeschützte Kaltgeräte-Buchsen 10 A (C13) sowie 3 rein überspannungsgeschützte Schutzkontakt-Buchsen - 3 Anzeige LEDs - Tisch, Boden oder Wandaufstellung - USB Schnittstelle - Einschaltmöglichkeit der USV ohne Netz (Kaltstart) - 1x Akku HR 1234W F2 (9Ah) - Herst. Art. Nr. 20213 – Art. Nr. 94220213 - Maße (B x H x T): 175 x 99 x 313 mm Weitere Informationen: | | Riello Power Systems GmbH: | DE-31364850 | Kleine Ger�te der Informations- und Telekommunikationstechnik, bei denen keine der �u�eren Abmessungen mehr als 50 cm betr�gt: | Kleinger�te, die in privaten Haushalten genutzt werden k�nnen | Riello: | Riello |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5NTW5 | | | | | | € 4,95* | ab € 75,56* | € 96,47* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 107,28* | € 136,48* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 107,49* | € 136,49* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 110,59* | € 139,16* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 112,69* | € 141,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5NTW5 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5NTW5 | | Versand: Lager 5NTW5 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5NTW5 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|