| |
|
| Artikel-Nr.: 5NTW5-808360 Herst.-Nr.: 808360 EAN/GTIN: 4014619730681 |
| |
|
| | |
| Netzanschlusskabel für Deutschland, Frankreich, Belgien und zahlreiche weitere Länder - Schutzkontaktstecker CEE 7/7, abgewinkelt, an Warmgerätebuchse C15, gerade - Leiterquerschnitt 3x 0,75 mm², bis 10 A / 250 V Weitere Informationen: | | exertis Connect GmbH: | DE-95504900 | Kleine Ger�te der Informations- und Telekommunikationstechnik, bei denen keine der �u�eren Abmessungen mehr als 50 cm betr�gt: | Kleinger�te, die in privaten Haushalten genutzt werden k�nnen | Exertis Connect: | Exertis Connect |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schuko-stecker schwarz, schuko stecker, [06-ELEC], Electrical, equipment, [CBLMUTELEC], Power, cords, and, power, strips, [CRDSEC], AC, Cords |
| | |
| |