Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann Extreme Lithium Batterie, Mignon (AA), VE: 4 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ansmann Extreme Lithium Batterie, Mignon (AA), VE: 4 Stück
Ansmann Extreme Lithium Batterie, Mignon (AA), VE: 4 Stück
Artikel-Nr.:
     5NTW5-43200334
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1512-0002
EAN/GTIN:
     4013674009701
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
- wesentlich höhere Leistung und Lebensdauer im Vergleich zu bisherigen Alkaline Batterien - Einsatzfähigkeit auch bei extremen Temperaturen von +60°C bis -40°C - Lagerfähigkeit bis zu 10 Jahre - besonders geeignet für Geräte mit kurzzeitig hohem Energieverbrauch, wie Blitzgeräte, Digitalkameras usw. - bis zu 35% leichter als Alkaline-Batterien
Weitere Informationen:
ANSMANN AG:
DE-32056780
Kleine Ger�te der Informations- und Telekommunikationstechnik, bei denen keine der �u�eren Abmessungen mehr als 50 cm betr�gt:
Kleinger�te, die in privaten Haushalten genutzt werden k�nnen
Ansmann:
Ansmann
Weitere Suchbegriffe: Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, Lithium Batterie, aa batterie ansmann lithium, aa batterie, aa batterie lithium, [06-ELEC], Electrical, equipment, [BATPILE], Batteries, &, chargers, [PILACC], and
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2630
pro Stück
€ 3,90*
ab € 5,47*
€ 7,67*
2 Tage
12
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,64*
€ 7,91*
3 Tage
61
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,99*
€ 8,40*
Lager 5NTW5
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,16*
€ 8,64*
2 Tage
4
pro Stück
€ 4,90*
ab € 6,31*
€ 8,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5NTW5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 5NTW5
Versand: Lager 5NTW5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5NTW5
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.