Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5NTW5-43200329 Herst.-Nr.: 5015280 EAN/GTIN: 4013674015283 |
| |
|
| | |
| - Nennspannung: 1,5V - Impedanz: ca. 0,17Ohm bei 1000Hz - Haltbarkeit: ca. 3 Jahre bei entsprechender Lagerung - Abmessungen: 50,5x14,5mm Weitere Informationen: | | ANSMANN AG: | DE-32056780 | Kleine Ger�te der Informations- und Telekommunikationstechnik, bei denen keine der �u�eren Abmessungen mehr als 50 cm betr�gt: | Kleinger�te, die in privaten Haushalten genutzt werden k�nnen | Ansmann: | Ansmann |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, AAA Batterie, AAA Micro Batterie, Batterie AAA, Batterie LR03, Micro Batterie, ansmann alkaline batterie aa micro 1,5v, aaa batterie, aaa batterie alkali, [06-ELEC], Electrical, equipment, [BATPILE], Batteries, &, chargers, [PILACC], and |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 1,18* | € 1,70* | | | | | | | | 10 | | pro Packung | € 5,46* | ab € 1,43* | € 1,94* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,50* | ab € 1,53* | € 2,16* | | | | | | | | 10 | | pro Packung | € 3,90* | ab € 1,621* | € 2,201* | | | | Lager 5NTW5 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 1,72* | € 2,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5NTW5 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5NTW5 | | Versand: Lager 5NTW5 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5NTW5 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|