Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lammform-Batterie - seitwärts - Länge x Breite x Höhe 39,3 x 17,0 x 14,0 cm - Inhalt 5 x 0,5 l - Silikon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lammform-Batterie - seitwärts - Länge x Breite x Höhe 39,3 x 17,0 x 14,0 cm - Inhalt 5 x 0,5 l - Silikon
Lammform-Batterie - seitwärts - Länge x Breite x Höhe 39,3 x 17,0 x 14,0 cm - Inhalt 5 x 0,5 l - Silikon
Artikel-Nr.:
     5MKLB-968040-C
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     968040-C
EAN/GTIN:
     4028574263405
Suchbegriffe:
Lammform-Batterie

Lammform-Batterie - seitwärts - Länge x Breite x Höhe 39,3 x 17,0 x 14,0 cm - Inhalt 5 x 0,5 l - Silikon

  • Lammform-Batterie
    • seitwärts
    • Silikon
    • Länge x Breite x Höhe 39,3 x 17,0 x 14,0 cm
    • Inhalt 5 x 0,5 l
Weitere Informationen:
Material:
Silikon
Abm.:
39,3 x 17,0 x 14,0 cm
Inhalt:
5 x 0,5 l
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 107,17*
€ 131,40*
11 Tage
9
Frei Haus
ab € 109,01*
€ 133,50*
Lager 5MKLB
13
€ 9,90*
ab € 155,92*
€ 189,65*
Preise: Lager 5MKLB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,65*
€ 225,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,52*
€ 224,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,96*
€ 216,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,41*
€ 211,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,92*
€ 185,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 5MKLB
Versand: Lager 5MKLB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5MKLB
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.