Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transporthilfe - Bäcker - Länge x Breite x Höhe 40,0 x 41,5 x 30,5 cm - Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transporthilfe - Bäcker - Länge x Breite x Höhe 40,0 x 41,5 x 30,5 cm - Edelstahl
Transporthilfe - Bäcker - Länge x Breite x Höhe 40,0 x 41,5 x 30,5 cm - Edelstahl
Artikel-Nr.:
     5MKLB-690020-C
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     690020-C
EAN/GTIN:
     4028574328319
Suchbegriffe:
Transporthilfe

Transporthilfe - Bäcker - Länge x Breite x Höhe 40,0 x 41,5 x 30,5 cm - Edelstahl

  • Transporthilfe
    • Bäcker
    • Edelstahl
    • Länge x Breite x Höhe 40,0 x 41,5 x 30,5 cm
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Abm.:
40,0 x 41,5 x 30,5 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
9
Frei Haus
ab € 117,14*
€ 142,95*
Lager 5MKLB
17
€ 9,90*
ab € 122,68*
€ 149,69*
Preise: Lager 5MKLB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,69*
€ 178,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,65*
€ 176,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,18*
€ 172,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,41*
€ 168,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,68*
€ 145,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 5MKLB
Versand: Lager 5MKLB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5MKLB
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.