Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transporthilfe - Catering - Länge x Breite x Höhe 32,0 x 33,5 x 26,9 cm - GN 1/1 (530 x 325 mm) - Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transporthilfe - Catering - Länge x Breite x Höhe 32,0 x 33,5 x 26,9 cm - GN 1/1 (530 x 325 mm) - Edelstahl
Transporthilfe - Catering - Länge x Breite x Höhe 32,0 x 33,5 x 26,9 cm - GN 1/1 (530 x 325 mm) - Edelstahl
Artikel-Nr.:
     5MKLB-690010-C
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     690010-C
EAN/GTIN:
     4028574316507
Suchbegriffe:
Transporthilfe

Transporthilfe - Catering - Länge x Breite x Höhe 32,0 x 33,5 x 26,9 cm - GN 1/1 (530 x 325 mm) - Edelstahl

  • Transporthilfe
    • Catering
    • Edelstahl
    • Länge x Breite x Höhe 32,0 x 33,5 x 26,9 cm
    • GN 1/1 (530 x 325 mm)
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Abm.:
32,0 x 33,5 x 26,9 cm
GN-Abm.:
GN 1/1 - 530 x 325
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 73,51*
€ 92,86*
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 75,78*
€ 95,09*
Lager 5MKLB
23
€ 9,90*
ab € 89,98*
€ 111,56*
Preise: Lager 5MKLB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,56*
€ 132,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,14*
€ 132,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,35*
€ 128,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,86*
€ 124,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,98*
€ 107,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 5MKLB
Versand: Lager 5MKLB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5MKLB
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.