Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klimaschutzhaube - Einweg GN 1/1 - Länge x Breite x Höhe 65,0 x 25,0 x 185,0 cm - GN 1/1 (530 x 325 mm) - Polyethylen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Klimaschutzhaube - Einweg GN 1/1 - Länge x Breite x Höhe 65,0 x 25,0 x 185,0 cm - GN 1/1 (530 x 325 mm) - Polyethylen
Klimaschutzhaube - Einweg GN 1/1 - Länge x Breite x Höhe 65,0 x 25,0 x 185,0 cm - GN 1/1 (530 x 325 mm) - Polyethylen
Artikel-Nr.:
     5MKLB-391961-C
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     391961-C
EAN/GTIN:
     4028574311113
Suchbegriffe:
Klimaschutzhaube

Klimaschutzhaube - Einweg GN 1/1 - Länge x Breite x Höhe 65,0 x 25,0 x 185,0 cm - GN 1/1 (530 x 325 mm) - Polyethylen

  • Klimaschutzhaube
    • Einweg GN 1/1
    • Polyethylen
    • Länge x Breite x Höhe 65,0 x 25,0 x 185,0 cm
    • GN 1/1 (530 x 325 mm)
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen
Abm.:
65,0 x 25,0 x 185,0 cm
GN-Abm.:
GN 1/1 - 530 x 325
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
100
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,571*
€ 0,731*
15 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,20*
ab € 40,44*
€ 52,48*
Lager 5MKLB
38
1
pro Packung
€ 17,50*
ab € 53,48*
€ 68,43*
Preise: Lager 5MKLB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 68,43*
€ 81,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,23*
€ 76,43
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 56,67*
€ 67,44
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 54,85*
€ 65,27
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 53,94*
€ 64,19
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 53,48*
€ 63,64
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5348* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5MKLB
Versand: Lager 5MKLB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 17,50*
ab € 180,00*
€ 7,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5MKLB
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.