| |
|
| Artikel-Nr.: 5MKLB-228363-C Herst.-Nr.: 228363-C EAN/GTIN: 4028574315999 |
| |
|
| | |
| Ersatz-Schneidebrett - Set á 6 Stk. - Länge x Breite x Höhe 40,0 x 60,0 x 0,3 cm - rot - HD-PE - Ersatz-Schneidebrett
- Set á 6 Stk.
- HD-PE
- rot
- Länge x Breite x Höhe 40,0 x 60,0 x 0,3 cm
Weitere Informationen: | | Material: | HD-PE | Farbe: | rot | Abm.: | 40,0 x 60,0 x 0,3 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 39,50* | € 51,86* | | | | | 16 Tage | | | | | pro Stück | € 5,20* | ab € 40,93* | € 53,43* | | | | Lager 5MKLB | | | | | | pro Packung | € 17,50* | ab € 44,08* | € 57,48* | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Packung | € 5,99* | ab € 51,42* | € 66,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5MKLB | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Stück (ab € 7,34667* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5MKLB | | Versand: Lager 5MKLB | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 17,50* | | ab € 180,00* | € 7,50* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5MKLB | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|