| |
|
| Artikel-Nr.: 5MKLB-228362-C Herst.-Nr.: 228362-C EAN/GTIN: 4028574315982 |
| |
|
| | |
| Ersatz-Schneidebrett - Set á 6 Stk. - Länge x Breite x Höhe 40,0 x 60,0 x 0,3 cm - grün - HD-PE - Ersatz-Schneidebrett
- Set á 6 Stk.
- HD-PE
- grün
- Länge x Breite x Höhe 40,0 x 60,0 x 0,3 cm
Weitere Informationen: | | Material: | HD-PE | Farbe: | grün | Abm.: | 40,0 x 60,0 x 0,3 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 35,61* | € 46,75* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 5,20* | ab € 36,64* | € 48,13* | | | | Lager 5MKLB | | | | | | pro Packung | € 17,50* | ab € 44,06* | € 57,58* | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | € 5,99* | ab € 51,70* | € 66,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5MKLB | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Stück (ab € 7,34334* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5MKLB | | Versand: Lager 5MKLB | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 17,50* | | ab € 180,00* | € 7,50* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5MKLB | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|