| |
|
| Artikel-Nr.: 5MKLB-227128-C Herst.-Nr.: 227128-C EAN/GTIN: 4028574021302 |
| |
|
| | |
| Tortenplatte - mit Fuß - Länge x Breite x Höhe 32,0 x 32,0 x 10,0 cm - schwarz - Melamin - Tortenplatte
- mit Fuß
- Melamin
- schwarz
- Länge x Breite x Höhe 32,0 x 32,0 x 10,0 cm
Weitere Informationen: | | Material: | Melamin | Farbe: | schwarz | Abm.: | 32,0 x 32,0 x 10,0 cm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,59* | € 24,47* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 19,15* | € 25,20* | | | | Lager 5MKLB | | | | | | € 9,90* | ab € 21,26* | € 27,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5MKLB | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5MKLB | | Versand: Lager 5MKLB | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 85,00* | € 9,90* |
Mindestbestellwert: € 85,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5MKLB | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|