| |
|
| Artikel-Nr.: 5MKLB-202410-C Herst.-Nr.: 202410-C EAN/GTIN: 4028574303040 |
| |
|
| | |
| Tortenständer - Länge x Breite x Höhe 40,6 x 40,6 x 1,7 cm - weiß - Kunststoff - Tortenständer
- Kunststoff
- weiß
- Länge x Breite x Höhe 40,6 x 40,6 x 1,7 cm
Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Farbe: | weiß | Abm.: | 40,6 x 40,6 x 1,7 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,01* | € 19,92* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 15,47* | € 20,54* | | | | Lager 5MKLB | | | | | | € 9,90* | ab € 15,74* | € 20,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5MKLB | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5MKLB | | Versand: Lager 5MKLB | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 85,00* | € 9,90* |
Mindestbestellwert: € 85,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5MKLB | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|