| |
|
| Artikel-Nr.: 5MKLB-202099-C Herst.-Nr.: 202099-C EAN/GTIN: 4028574033855 |
| |
|
| | |
| Fahrgestell - mit 4 Lenkrollen - Länge x Breite x Höhe 62,0 x 42,0 x 17,0 cm - rot - ABS - Fahrgestell
- mit 4 Lenkrollen
- ABS
- rot
- Länge x Breite x Höhe 62,0 x 42,0 x 17,0 cm
Weitere Informationen: | | Material: | ABS | Farbe: | rot | Abm.: | 62,0 x 42,0 x 17,0 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5MKLB | | | | | | € 9,90* | ab € 37,14* | € 48,89* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 36,98* | € 48,89* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 38,33* | € 50,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5MKLB | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5MKLB | | Versand: Lager 5MKLB | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 85,00* | € 9,90* |
Mindestbestellwert: € 85,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5MKLB | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|