Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübel - mit 2 Griffen - Länge x Breite x Höhe 39,0 x 39,0 x 41,0 cm - Inhalt 35 l - weiß - Polyethylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kübel - mit 2 Griffen - Länge x Breite x Höhe 39,0 x 39,0 x 41,0 cm - Inhalt 35 l - weiß - Polyethylen
Kübel - mit 2 Griffen - Länge x Breite x Höhe 39,0 x 39,0 x 41,0 cm - Inhalt 35 l - weiß - Polyethylen
Artikel-Nr.:
     5MKLB-202000-C
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     202000-C
EAN/GTIN:
     4028574030960
Suchbegriffe:
Kübel

Kübel - mit 2 Griffen - Länge x Breite x Höhe 39,0 x 39,0 x 41,0 cm - Inhalt 35 l - weiß - Polyethylen

  • Kübel
    • mit 2 Griffen
    • Polyethylen
    • weiß
    • Länge x Breite x Höhe 39,0 x 39,0 x 41,0 cm
    • Inhalt 35 l
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen
Farbe:
weiß
Abm.:
39,0 x 39,0 x 41,0 cm
Inhalt:
35 l
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 16,63*
€ 22,31*
10 Tage
51
€ 4,95*
ab € 18,90*
€ 25,45*
Lager 5MKLB
106
€ 17,50*
ab € 19,28*
€ 25,79*
Preise: Lager 5MKLB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 5MKLB
Versand: Lager 5MKLB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 17,50*
ab € 180,00*
€ 7,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5MKLB
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.