Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Snack-Verkaufsständer - Wellen / Etagen: 6 - Länge x Breite x Höhe 58,0 x 17,0 x 4,5 cm - transparent - PMMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Snack-Verkaufsständer - Wellen / Etagen: 6 - Länge x Breite x Höhe 58,0 x 17,0 x 4,5 cm - transparent - PMMA
Snack-Verkaufsständer - Wellen / Etagen: 6 - Länge x Breite x Höhe 58,0 x 17,0 x 4,5 cm - transparent - PMMA
Artikel-Nr.:
     5MKLB-172510-C
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     172510-C
EAN/GTIN:
     4028574031097
Suchbegriffe:
Brötchenhalter
Snackpresenter
Snackwelle
brötchenhalter

Snack-Verkaufsständer - Wellen / Etagen: 6 - Länge x Breite x Höhe 58,0 x 17,0 x 4,5 cm - transparent - PMMA

  • Snack-Verkaufsständer
    • Wellen / Etagen: 6
    • PMMA
    • transparent
    • Länge x Breite x Höhe 58,0 x 17,0 x 4,5 cm
Weitere Informationen:
Material:
PMMA
Farbe:
transparent
Abm.:
58,0 x 17,0 x 4,5 cm
Weitere Suchbegriffe: Snack-Verkaufsständer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
51
€ 4,95*
ab € 15,77*
€ 21,54*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 15,93*
€ 21,76*
Lager 5MKLB
112
€ 9,90*
ab € 18,35*
€ 24,86*
Preise: Lager 5MKLB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 5MKLB
Versand: Lager 5MKLB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5MKLB
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.