Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zuckertopf - mit Kupfergriff - Länge x Breite x Höhe 32,0 x 16,0 x 9,0 cm - Inhalt 1,8 l - Kupfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zuckertopf - mit Kupfergriff - Länge x Breite x Höhe 32,0 x 16,0 x 9,0 cm - Inhalt 1,8 l - Kupfer
Zuckertopf - mit Kupfergriff - Länge x Breite x Höhe 32,0 x 16,0 x 9,0 cm - Inhalt 1,8 l - Kupfer
Artikel-Nr.:
     5MKLB-170137-C
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     170137-C
EAN/GTIN:
     4028574010863
Suchbegriffe:
Zuckerdose
Zuckerschale
zuckerdose

Zuckertopf - mit Kupfergriff - Länge x Breite x Höhe 32,0 x 16,0 x 9,0 cm - Inhalt 1,8 l - Kupfer

  • Zuckertopf
    • mit Kupfergriff
    • Kupfer
    • Länge x Breite x Höhe 32,0 x 16,0 x 9,0 cm
    • Inhalt 1,8 l
Weitere Informationen:
Material:
Kupfer
Abm.:
32,0 x 16,0 x 9,0 cm
Inhalt:
1,8 l
Weitere Suchbegriffe: Zuckertopf
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
11
Frei Haus
ab € 109,11*
€ 138,25*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 113,11*
€ 142,53*
Lager 5MKLB
15
€ 17,50*
ab € 136,90*
€ 171,64*
Preise: Lager 5MKLB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,64*
€ 204,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,73*
€ 203,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,58*
€ 198,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,57*
€ 185,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,90*
€ 162,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 5MKLB
Versand: Lager 5MKLB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 17,50*
ab € 180,00*
€ 7,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5MKLB
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.