| |
|
| Artikel-Nr.: 5MKLB-156282-C Herst.-Nr.: 156282-C EAN/GTIN: 4028574012195 |
| |
|
| | |
| Tortenscheibe - mit Aufhängeloch - Länge x Breite x Höhe 28,0 x 28,0 x 0,2 cm - Aluminium - Tortenscheibe
- mit Aufhängeloch
- Aluminium
- Länge x Breite x Höhe 28,0 x 28,0 x 0,2 cm
Weitere Informationen: | | Material: | Aluminium | Abm.: | 28,0 x 28,0 x 0,2 cm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5MKLB | | | | 1 | | € 9,90* | ab € 4,40* | € 6,93* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,47* | € 7,03* | | | | | 15 Tage | | | 10 | | € 5,20* | ab € 6,31* | € 7,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5MKLB | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5MKLB | | Versand: Lager 5MKLB | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 85,00* | € 9,90* |
Mindestbestellwert: € 85,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5MKLB | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|