Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Bandtülle - Länge x Breite x Höhe 3,2 x 2,8 x 5,5 cm - Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bandtülle - Länge x Breite x Höhe 3,2 x 2,8 x 5,5 cm - Edelstahl
Bandtülle - Länge x Breite x Höhe 3,2 x 2,8 x 5,5 cm - Edelstahl
Artikel-Nr.:
     5MKLB-152646-C
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     152646-C
EAN/GTIN:
     4028574007191
Suchbegriffe:
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
Trichter
spezialtrichter

Bandtülle - Länge x Breite x Höhe 3,2 x 2,8 x 5,5 cm - Edelstahl

  • Bandtülle
  • Edelstahl
  • Länge x Breite x Höhe 3,2 x 2,8 x 5,5 cm
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Abm.:
3,2 x 2,8 x 5,5 cm
Weitere Suchbegriffe: Bandtülle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
9
Frei Haus
ab € 308,82*
€ 340,22*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 317,98*
€ 350,60*
Lager 5MKLB
10
€ 7,50*
ab € 399,55*
€ 438,77*
Preise: Lager 5MKLB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,77*
€ 522,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,59*
€ 521,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,62*
€ 510,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,34*
€ 499,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,55*
€ 475,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 5MKLB
Versand: Lager 5MKLB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 17,50*
ab € 180,00*
€ 7,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5MKLB
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.