Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Bandtülle - Länge x Breite x Höhe 8,0 x 2,8 x 10,0 cm - Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bandtülle - Länge x Breite x Höhe 8,0 x 2,8 x 10,0 cm - Edelstahl
Bandtülle - Länge x Breite x Höhe 8,0 x 2,8 x 10,0 cm - Edelstahl
Artikel-Nr.:
     5MKLB-152645-C
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     152645-C
EAN/GTIN:
     4028574007184
Suchbegriffe:
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
Trichter
spezialtrichter

Bandtülle - Länge x Breite x Höhe 8,0 x 2,8 x 10,0 cm - Edelstahl

  • Bandtülle
  • Edelstahl
  • Länge x Breite x Höhe 8,0 x 2,8 x 10,0 cm
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Abm.:
8,0 x 2,8 x 10,0 cm
Weitere Suchbegriffe: Bandtülle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
9
Frei Haus
ab € 296,34*
€ 326,02*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 304,32*
€ 336,08*
Lager 5MKLB
10
€ 7,50*
ab € 396,42*
€ 437,75*
Preise: Lager 5MKLB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,75*
€ 520,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 437,74*
€ 520,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 427,82*
€ 509,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,72*
€ 498,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,42*
€ 471,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 5MKLB
Versand: Lager 5MKLB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 17,50*
ab € 180,00*
€ 7,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5MKLB
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.