Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dosierspender - mit Druckknopf - Länge x Breite x Höhe 10,0 x 10,0 x 45,5 cm - Inhalt 2,0 l - gelb - Edelstahl / PMMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dosierspender - mit Druckknopf - Länge x Breite x Höhe 10,0 x 10,0 x 45,5 cm - Inhalt 2,0 l - gelb - Edelstahl / PMMA
Dosierspender - mit Druckknopf - Länge x Breite x Höhe 10,0 x 10,0 x 45,5 cm - Inhalt 2,0 l - gelb - Edelstahl / PMMA
Artikel-Nr.:
     5MKLB-152547-C
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     152547-C
EAN/GTIN:
     4028574304870
Suchbegriffe:
Dosierspender

Dosierspender - mit Druckknopf - Länge x Breite x Höhe 10,0 x 10,0 x 45,5 cm - Inhalt 2,0 l - gelb - Edelstahl / PMMA

  • Dosierspender
    • mit Druckknopf
    • Edelstahl / PMMA
    • gelb
    • Länge x Breite x Höhe 10,0 x 10,0 x 45,5 cm
    • Inhalt 2,0 l
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl / PMMA
Farbe:
gelb
Abm.:
10,0 x 10,0 x 45,5 cm
Inhalt:
2,0 l
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
51
€ 4,95*
ab € 83,59*
€ 103,31*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 94,80*
€ 117,15*
Lager 5MKLB
20
€ 17,50*
ab € 101,97*
€ 125,22*
Preise: Lager 5MKLB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,22*
€ 149,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,24*
€ 147,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,08*
€ 142,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,86*
€ 139,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,97*
€ 121,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 5MKLB
Versand: Lager 5MKLB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 17,50*
ab € 180,00*
€ 7,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5MKLB
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.