Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Watco Basics Modellierbare Reparaturmasse, Polymer-Zement-Pulver-Gemisch, 10kg


Menge:  Eimer  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5FMXK-WB-00004
Hersteller:
     Watco
Herst.-Nr.:
     WB-00004
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schnellzement
Zement
zement 10kg
schnellzement

Beschreibung

Watco Basics Modellierbare Reparaturmasse kann zum Füllen von Löchern im Innen- und Außenbereich verwendet werden. Sie ist stark genug, um starkem Fußgängerverkehr, Transportkarren und Lastwagen zu widerstehen (für Bereiche mit regelmäßigem Gabelstaplerverkehr empfehlen wir Watco Flowpatch®). Nehmen Sie einfach so viel Pulver wie benötigt aus dem Eimer, mischen Sie es mit Wasser und tragen Sie es mit der Mörtelkelle auf - keine Grundierung benötigt.Der Mörtel schrumpft nicht beim Trocknen und ist nach nur 4 Stunden voll nutzbar.

Einsatzbereiche

Beschädigte Böden, Rampen und Stufen, im Innen- und Außenbereich

Einschränkungen

Beständig gegen Öl und Fett, aber nicht gegen Chemikalien (nehmen Sie dafür Watco Concrex®). Nicht bei Temperaturen unterhalb von 5°C auftragen. Nehmen Sie für Reparaturen bei kaltem Wetter Watco Flowpatch Unter Null. Kann bis zu 100 mm dick aufgetragen werden. Füllen Sie tiefere Löcher in Schichten, lassen Sie die erste Schicht von 100 mm dabei für 12 Stunden trocknen. Die minimale Stärke der Reparatur beträgt 5 mm. Nicht empfohlen für Reparaturen, die an den Kanten dünn auslaufen.

 

Produktdetails

 

  • Geeignet für: Beton (Innen- und Aussenbereich)
  • Komposition: Polymer-Zement-Pulver-Gemisch
  • Verbrauch: 1m bei 5mm Dicke pro 25kg
  • Mischungsverhältnis: Beim Anmischen nach Volumen verwenden Sie 1 Teile Pulver auf 7 Teil Wasser, beim Anmischen nach Gewicht nehmen Sie 10 Teile Pulver auf 1 Teil Wasser. 
  • Trockenzeit: Bei Temperaturen von 15°C-20°C begehbar nach 2 Stunden. Lastwagenverkehr und Transportkarren nach 4 Stunden. 
  • Aushärtezeit: 2 Stunden bei 20°C Lufttemperatur
  • Tiefe: 5mm bis 100mm Tiefe
  • Minimale Anwednungstemperatur: 5°C Oberflächentemperatur
  • Einschränkungen: Beständig gegen Öl und fette, jedoch nicht gegen Chemikalien
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Gewicht:
10 kg
GHS:
GHS05 | GHS07
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Reparaturmasse, Mörtel, Reparaturmörtel, Modelliermasse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,01*
  
Preis gilt ab 500 Eimer
1 Eimer enthält 10 Kilogramm (ab € 6,501* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Eimer
€ 84,07*
€ 100,04
pro Eimer
ab 2 Eimer
€ 82,71*
€ 98,42
pro Eimer
ab 5 Eimer
€ 78,97*
€ 93,97
pro Eimer
ab 10 Eimer
€ 75,30*
€ 89,61
pro Eimer
ab 500 Eimer
€ 65,01*
€ 77,36
pro Eimer
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.