Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Watco Dachschutz Giessmasse, einkomponentige Bitumenmischung, 5kg


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5FMXK-RPR05
Hersteller:
     Watco
Herst.-Nr.:
     RPR05
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gießpulver
Kreativ-Beton
Modell Gießmasse
kreativ beton

Beschreibung

Das Produkt Watco Dachschutz Gießmasse dient zur Dachreparatur und Dachabdichtung auf Flachdächern. Das dickflüssige, aber gießbares Produkt zur Dachreparatur kann problemlos mit einem Abzieher aufgebracht werden. So ist auch eine Dachreparatur und gleichzeitige Dachabdichtung bei großen Flächen im Nu erledigt.

  • Schnelle und unkomplizierte Abdeckung großer Bereiche
  • Bei ausreichender Dicke: Ausgleich von leicht gewellten Oberflächen und Reduktion von Pfützen
  • Erspart meist ein neues, kostspieliges Dach
  • Überbrückt kleine Risse und Spalten, zur vollständigen Dachabdichtung auch bei Auftragefehlern empfehlen wir 2 Schichten aufzutragen

Produktdetails

 

  • Geeignet für: Beton, Filz, Asphalt
  • Finish: Schwarz, wird witterungsbedingt zu einer matt-grauen Oberfläche
  • Komposition: Einkomponentige Mischung aus Gummi, Faser und feinem Zuschlag mit Bitumen
  • Oberflächen: Dächer
  • Verbrauch: 1,25m² bei 3mm Dicke pro 5kg 
  • Aushärtezeit: 24 Stunden bei 20°C Lufttemperatur
  • Minimale Anwendungstemperatur: Oberflächentemperatur 5°C.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
5 kg
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS08 | GHS09
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Dachreparatur, Dachbeschichtung, Dachschutz, Bitumenmasse, Bitumen Beschichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,13*
  
Preis gilt ab 500 Dosen
1 Dose enthält 5 Liter (ab € 15,426* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 100,30*
€ 119,36
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 98,24*
€ 116,91
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 95,23*
€ 113,32
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 91,81*
€ 109,25
pro Dose
ab 500 Dosen
€ 77,13*
€ 91,78
pro Dose
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Watco
RSCRIM4
ab € 36,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.