Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustoffe
>
Farben, Lacke, Tapeten
>
Farben
>
Bodenmarkierfarbe
>
Artikel
Floorsaver Signalfarbe Anti-Rutsch, Markierungsfarbe, Gelb 2,5L
Menge:
Dose
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
5FMXK-FS-00031
Hersteller:
Watco
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierfarbe
Bodenmarkierungsfarbe
Markierfarbe
Markierungsfarbe
Beschreibung
floorsaver Signalfarbe kommt in gelber Farbe welches ideal für Linienmarkierungen, Schraffuren, hervorheben von Kanten, Stufen, Säulen und anderen Hindernissen am Arbeitsplatz geeignet ist.
Anwendung
Schritt 1 - Vorbereitung:
Oberflächen sollten sauber, trocken und staubfrei sein.
Bei der Anwendung als Linienmarkierung oder um ein kleineres Hindernis zu markieren (im Gegensatz zum Streichen großer Flächen) benutzen Sie am Besten zunächst eine harte Bürste oder Drahtbürste und fegen dann jeglichen Staub ab. Fett oder Öl kann mit floorsaver Reiniger und Entfetter entfernt werden.
Für größere Flächen: Behandeln Sie blanken, einigermaßen sauberen Beton mit floorsaver Säurehaltiger Betonreiniger - dies reinigt und raut die Oberfläche an. Reinigen Sie fettige oder kürzlich gestrichene Böden mit floorsaver Reiniger und Entfetter. Entfernen Sie lose Farbe, Staub oder Dreck. Neuer Beton sollte mindestens 2 Monate alt sein und in jedem Fall mit floorsaver Säurehaltiger Betonreiniger behandelt werden, um die Alkalität zu reduzieren und alle schwachen oder losen Zementablagerungen zu entfernen.
Schritt 2 - Ausbesserungen:
Verfüllen Sie kleine Löcher oder Risse in der Oberfläche mit floorsaver Riss- & Lochfüller. Benutzen Sie floorsaver Formbare Reparaturmasse um Stufenkanten oder sonstige ‘geformte’ Stellen zu reparieren.
Schritt 3 – Auftragung:
Stellen Sie vor dem Anstrich sicher, dass der Boden trocken ist und die Temperatur mindestens 15°C beträgt.
Beton oder ähnliche Oberflächen sollten so porös sein, dass das Produkt eindringen kann um gut zu haften.
Bei der Auftragung mit einem Pinsel sollte eine Schicht ausreichen. Beim Auftragen über eine vorhandene dunklere Farbe oder bei Auftragung mit einem Farbroller sollten Sie jedoch zwei Schichten auftragen, um eine einheitliche Farbe zu erhalten.
Vor Auftragung der zweiten Schicht 16 Stunden (bei 15°C - 20°C) trocknen lassen. Die zweite Schicht muss innerhalb von 5 Tagen nach der ersten Schicht aufgetragen werden.
Wenn Sie floorsaver Signal Farbe Anti-Rutsch verwenden, gießen Sie den Inhalt der kleinen Dose Anti-Rutsch Granulat in die Farbdose und rühren Sie mit einer Holzlatte oder Ähnlichem gründlich durch. Nehmen Sie für 5 L die ganze Dose AntirutschZusatz, für 2,5 L entsprechend nur die halbe.
Werkzeug mit Terpentinersatz reinigen.
Produktdetails
Geeignet für
: Beton, Ziegel oder Mauerwerk (Innenbereich)
Komposition
: Einkomponentiges Polyurethan
Reichweite
: 2.5L reichen für bis zu 20m² pro Anstrich
Trockenzeit
: Bei einer Raumtemperatur von 15-20°C:
Handtrocken nach 10 Stunden
Leichte Nutzung nach 24 Stunden
Volle Nutzung nach 36 Stunden
Zweiter Anstrich nach 16 Stunden, wenn notwendig. Der zweite Anstrich muss innerhalb von 5 Tagen nach dem ersten Anstrich erfolgen
Minimale Anwendungstemperaturen
: 15°C Oberflächentemperatur
Haltbarkeit
: 12 Monate in ungeöffneter Dose.
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
Inhalt:
2,5 Liter
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrstoff:
k.A.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
... >
Lager 5FMXK
>
Boden
>
Bodenbeschichtung
... >
Lager 5FMXK
>
Boden
>
Bodenmarkierungen
Weitere Suchbegriffe:
Baustellenmarkierspray
,
Bodenmarkierspray
,
Farb-Sprühdose
,
Farbspray
,
Handmarkierspray
,
Markierungsspray
,
Signierspray
,
bodenmarkierfarbe gelb
,
bodenmarkierfarbe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 63,74*
1 Dose enthält 2,5 Liter (ab € 19,512* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 63,74*
€ 75,85
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 63,20*
€ 75,21
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 60,62*
€ 72,14
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 58,79*
€ 69,96
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 56,91*
€ 67,72
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 48,78*
€ 58,05
pro Dose
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Floorsaver Reiniger und Entfetter, Allzweck Bodenreiniger, 25L
Watco
€ 81,79*
Zubehör
Floorsaver Reiniger und Entfetter, Allzweck Bodenreiniger, 5L
Watco
€ 35,48*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.