Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Floorsaver Bodenfarbe Anti-Rutsch, Betonfarbe, Hellgrau 5L


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5FMXK-FS-00014
Hersteller:
     Watco
Herst.-Nr.:
     FS-00014
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Acryl Bodenbeschichtung
Anti Rutsch Bodenfarbe
Antirutsch Bodenfarbe
Antirutschanstrich

Beschreibung

floorsaver Bodenfarbe basiert auf einer Polyurethan-Formel, sie bindet Staub, versiegelt und schützt Betonböden im Innenbereich. Zwei Schichten schaffen eine glänzende, leicht zu reinigende Oberfläche. Diese Farbe kann auf blanken Beton oder bestehende, gut haftende Anstriche aufgetragen werden. Beim Überstreichen bestehender Anstriche in einem ähnlichen Farbton reicht in der Regel eine Schicht aus.
 

Anwendung

Schritt 1 - Vorbereitung:

  • Reinigen Sie blanken, einigermaßen sauberen Beton mit floorsaver Säurehaltiger Betonreiniger
  • Die Oberfläche wird dadurch gereinigt und etwas angeraut. Reinigen Sie fettige oder kürzlich gestrichene Böden mit floorsaver Reiniger und Entfetter. Entfernen Sie lose Farbe, Staub oder Dreck. Neuer Beton sollte mindestens 2 Monate alt sein und in jedem Fall mit floorsaver Säurehaltiger Betonreiniger behandelt werden, um die Alkalität zu reduzieren und alle schwachen oder losen Zementablagerungen zu entfernen
  •  

Schritt 2 - Ausbesserungen:

  • Verfüllen Sie kleine Löcher oder Risse in der Oberfläche mit floorsaver Riss- & Lochfüller. Benutzen sie floorsaver Gießbarer Reparaturmörtel für 5 - 50 mm tiefe Löcher. floorsaver Formbare Reparaturmasse kann für abgerundete oder geformte Stellen wie Treppenkanten etc. verwendet werden

Schritt 3 – Auftragung:

  • Stellen Sie vor dem Anstrich sicher, dass der Boden trocken ist und die Temperatur mindestens 15°C beträgt
  • Rühren Sie die Farbe gründlich durch
  • Nicht verdünnen
  • In eine Farbwanne umfüllen
  • Kanten mit einem Pinsel streichen
  • Mit einem Farbroller auf den Boden auftragen, dabei gut in die Oberfläche einarbeiten. Blanker Beton sollte so porös sein, dass die erste Schicht eindringen kann
  • Werkzeug mit Terpentinersatz reinigen

 

Produktdetails

 

  • Komposition; Micronisiertes Acryl
  • Finish: mattglänzender Effekt mit minimaler Verdunkelung der Oberfläche
  • Geeignet für: Beton, gut haftende, bestehende Anstriche, Holz, auf vielen metallischen Oberflächen (Innenbereich)
  • Trockenzeit: Bei einer Lufttemperatur von 15-20°C
    • Zweiter Anstrich möglich nach 16 Stunden (mind. innerhalb von 5 Tagen nach dem ersten Anstrich)
    • Handtrocken nach 10 Stunden
    • Begehbar nach 24 Stunden
    • Vollständig belastbar nach 36 Stunden. Bitte testen Sie vorsichtig ob die Farbe getrocknet ist bevor der Boden vollständig in Betrieb genommen wird
  • Reichweite: Bei 5L Gebinde etwa 40m²
  • Minimale Anwendungstemperaturen: 15°C Oberflächentemperatur
  • Haltbarkeit: 12 Monate in ungeöffneter Dose.
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellgrau
Inhalt:
5 Liter
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
A

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Antirutschbeschichtung, Antirutschbodenfarbe, acryl bodenbeschichtung, Polyurethan Farbe, Bodenfarbe, Boden Farbe, Farbe Beton, Betonfarbe, Beton Beschichtung, Betonbeschichtung, Bodenbeschichtung, Boden Anstrich, Beton Anstrich, Betonanstrich, Bodenanstrich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,18647*
  
Preis gilt ab 500 Dosen
1 Dose enthält 5 Liter (ab € 12,6373* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 83,13647*
€ 98,9324
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 81,37647*
€ 96,838
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 79,32647*
€ 94,3985
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 77,51647*
€ 92,2446
pro Dose
ab 500 Dosen
€ 63,18647*
€ 75,1919
pro Dose
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Watco
FS-00045
ab € 58,41445*
Zubehör
Watco
FS-00044
ab € 24,76134*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.