Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Floorsaver Formbare Reparaturmasse, Zementmischung, 10kg


Menge:  Eimer  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5FMXK-FS-00004
Hersteller:
     Watco
Herst.-Nr.:
     FS-00004
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Reparaturmasse
Mörtel
Reparaturmörtel
Modelliermasse

Beschreibung

floorsaver Formbare Reparaturmasse basiert auf einer Mischung aus pulverförmigen Polymeren und Zement. Sie wird für die Reparatur von Stufenkanten, Bordsteinkanten und Mauerwerk verwendet, für ein stabiles und haltbares Resultat. Sie können so viel oder wenig der Masse verwenden wie Sie möchten. Einfach eine Hand voll der Reparaturmasse an die zu reparierende Stelle drücken und mit einem nassen Spachtel, Messer oder nur mit den Händen (und Handschuhen) formen. Nach 1 Stunde ist die Masse fest und nach 2 Stunden vollkommen ausgehärtet. Die Reparatur ist staubfrei und kann bei Bedarf angestrichen werden.
 

Anwendung

Schritt 1 - Vorbereitung:

  • Bei Temperaturen über 5°C verarbeiten.
  • Benutzen Sie eine harte Bürste, um losen Schmutz, Dreck oder andere Verunreinigungen zu entfernen. Schaben Sie existierende Anstriche so gut wie möglich ab.
  • Feuchten Sie trockene Oberflächen mit kaltem Wasser an

Schritt 2 - Anmischen:

  • Mischen Sie nur so viel Material an, wie Sie in 5 bis 10 Minuten verarbeiten können.
  • Beim Anmischen nach Volumen verwenden Sie 7 Teile Pulver auf 1 Teil Wasser, beim Anmischen nach Gewicht nehmen Sie 10 Teile Pulver auf 1 Teil Wasser. Eine 10kg Packung ergibt etwa 5L Reparaturmaterial und bedeckt etwa 1m² bei einer Tiefe von 5mm.
  • Es ist wichtig, dass Sie das Pulver dem Wasser hinzufügen, nicht umgekehrt!
  • Sie können zunächst eine kleine Menge Pulver mit Wasser anmischen, um ein Gefühl dafür zu bekommen. Es ist wahrscheinlich am Einfachsten, wenn Sie mit Einweghandschuhen per Hand mischen und das Material durchkneten. Um das Mischverhältnis von 7:1 nach Volumen zu erreichen, können Sie beispielsweise einen Pappbecher verwenden.
  • Wenn die Mischung zu trocken und krümelig ist, fügen Sie sofort etwas Wasser hinzu. Wenn sie zu flüssig ist, nehmen Sie etwas mehr Pulver.
  • Der Trick besteht darin, nicht zu lange zu mischen (maximal 2-3 Minuten), da die Mischung sonst unwiderruflich anfängt zu härten - weiteres Mischen zerstört dann die Struktur und führt zu Krümeln, die sich durch mehr Wasser und Kneten nicht mehr entfernen lassen.

Schritt 3 – Auftragung:

 

  • Feuchten Sie die Reparaturstelle mit Wasser an.
  • Drücken Sie das Material zunächst mit einer feuchten Hand (Handschuhe!) oder Maurerkelle fest und formen Sie es dann nach Bedarf.
  • Der fertig angemischte Ansatz ist bei 15°C - 20°C etwa 5-10 Minuten verarbeitbar.
  • Werkzeug mit Wasser abwaschen.

 

Produktdetails

 

  • Geeignet für: Betonböden, Stufenkanten, Bordsteinrändern, Mauerwerk (Innen- und Aussenbereich)
  • Trockenzeit: Bei einer Lufttemperatur von 15-20°C
    • Beginn der Aushärtung nach 10 Minuten
    • Trocken nach 1 Stunde
    • Volle Festigkeit nach 2 Stunden
    • Bei Temperaturen von unter 10°C verlängern sich die Trocknungszeiten. Als Richtwert können Sie 24 Stunden bei 5°C nehmen. floorsaver Formbare Reparaturmasse kann schon nach 2 Stunden überstrichen werden
  • Reichweite: 10kg ergeben ungefähr eine Reparaturmasse von 5L. Diese reicht bei einer 5mm tiefen Fläche von 1m²
  • Minimale Anwendungstemperaturen: 10°C Oberflächentemperatur
  • Haltbarkeit: 12 Monate in ungeöffneter Dose.
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Gewicht:
10 kg
GHS:
GHS05 | GHS07
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,27647*
  
Preis gilt ab 500 Eimer
1 Eimer enthält 10 Kilogramm (ab € 6,32765* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Eimer
€ 82,34647*
€ 97,9923
pro Eimer
ab 2 Eimer
€ 81,31647*
€ 96,7666
pro Eimer
ab 5 Eimer
€ 78,56647*
€ 93,4941
pro Eimer
ab 10 Eimer
€ 75,63647*
€ 90,0074
pro Eimer
ab 500 Eimer
€ 63,27647*
€ 75,299
pro Eimer
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.