Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserschieber 45cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserschieber 45cm
Wasserschieber 45cm
iPEP - Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     595-WS-02
Hersteller:
     iPEP
Herst.-Nr.:
     999-WS-02
EAN/GTIN:
     4260419038018
Suchbegriffe:
Bodenabzieher
Fliesenwischer
Gummischieber
Wasserabzieher

Wasserschieber 45cm

Wasserschieber Metall mit Schwammgummi
- Breite 45,0 cm
- Geeigneter Stiel Art.Nr. BL-02
- Verkaufseinheit: 1 Wasserschieber ohne Stiel
Weitere Suchbegriffe: Wasserschieber, fliesenwischer, Abzieher, Wischer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,81*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.